LOVEJOY 68514476175 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước mạng nhện 28/38, Kích thước lỗ 3/4 inch, Rãnh then 3/16 x 3/32 inch, Nhôm
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Khoan | Rắn |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Gói Bạc |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | GS28/38B |
Loại khớp nối | GS |
Thứ nguyên CL | 0.100 " |
Kích thước G | 0.790 " |
Kích thước HD | 2.560 " |
Thứ nguyên TH | 0.160 " |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều rộng rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.380 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chán | 1.5 " |
Tối đa Tốc độ | 5850 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 1680 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 840 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 194 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2.560 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 3.540 " |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.590 " |
Kích thước con nhện | 28/38 |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Khối lượng | 9.04397 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Mô hình | Kích thước G | Kích thước lỗ bu lông | Kích thước lỗ khoan | Kích thước HD | Thứ nguyên TH | Chiều rộng rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476514 | 0.63 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.98 " | 0.938 " | €199.08 | RFQ
|
68514476318 | 0.630 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | 3 / 26 "x 3 / 32" | 0.980 " | 0.938 " | - | RFQ
|
68514476513 | 0.630 " | 0.470 " | 7 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | €199.08 | |
68514476523 | 0.630 " | 0.470 " | 1 / 2 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | €199.08 | |
68514476538 | 0.940 " | 0.790 " | 1 3 / 4 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | €308.42 | |
68514476539 | 0.940 " | 0.790 " | 1 1 / 2 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | €293.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.