Lovejoy 68514476443 | Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn đứt 10680 inch Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476443 Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs

Trong kho
khoản mục: CM7YPM phần: 68514476443
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
€369.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
Độ sâu lỗ khoan1.500 "
Kích thước lỗ khoan25mm
Loại lỗ khoanRắn
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thướcKhông có rãnh then & 8mm x 3.3mm
Loại khớpLoại D.
Bàn phímvới rãnh then
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)2.720 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.2.000 "
Chiều dài tổng thể5.440 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítKhông có vít định vị & M8 x 8 mm
Kích thước máyD12B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh10680 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườngmetric
Khối lượng21.76 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.lỗ khoan Alỗ khoan BChiều dài tổng thểĐặt kích thước vítKích thước máyMô-men xoắn phá vỡ tĩnhHệ thống đo lườngGiá cả
LOVEJOY 68514476184 Khớp vạn năng, Đường kính 1.250 inch, Chiều dài 3.75 inch, Mô-men xoắn ngắt 5220 inch Lbs | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm & 1/4"-20D8B5220 inch.-Lbs.Đế quốc/Số liệu€339.36
LOVEJOY 68514476234 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn phá vỡ 10680 inch Lbs | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Không có vít định vị & 5/16"-18D11B10680 inch.-Lbs.hoàng đế€477.82
LOVEJOY 68514476238 Khớp vạn năng, Đường kính 1.500 inch, Chiều dài 4.25 inch, Mô-men xoắn cực đại 7920 inch Lbs | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 inch.-Lbs.hoàng đế€343.56
LOVEJOY 68514476251 Khớp vạn năng, Đường kính 1.120 inch, Chiều dài 3.380 inch, Mô-men xoắn ngắt 2880 inch Lbs | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Không có vít định vịD7B2880 inch.-Lbs.hoàng đế€412.72
LOVEJOY 68514476400 Khớp vạn năng, Đường kính 1.120 inch, Chiều dài 3.50 inch, Mô-men xoắn ngắt 2880 inch Lbs | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 inch.-Lbs.hoàng đế€312.48
LOVEJOY 68514476434 Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn phá vỡ 10680 inch Lbs | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 inch.-Lbs.hoàng đế€477.12
LOVEJOY 68514476541 Khớp vạn năng, Đường kính 2.500 inch, Chiều dài 7 inch, Mô-men xoắn phá vỡ 33120 inch Lbs | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 inch.-Lbs.hoàng đế€696.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476443 Khớp vạn năng, Đường kính 2 inch, Chiều dài 5.440 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs
€369.32 /đơn vị