Khuỷu tay GEORG FISCHER, 90 độ, CPVC
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9808-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4" | €225.61 | |
B | 9808-003 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 độ F | 3 / 8 " | €17.02 | |
C | 9808-015 | FNPT x FNPT | 235 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1.5 " | €28.78 | |
A | 9808-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 3" | €150.91 | |
C | 9808-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 3 / 4 " | €12.29 | |
C | 9808-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1 / 2 " | €7.94 | |
C | 9808-010 | FNPT x FNPT | 330 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1" | €17.25 | |
C | 9808-012 | FNPT x FNPT | 260 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1.25 " | €29.74 | |
C | 9808-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 2" | €40.78 | |
D | 9808-002 | FNPT x FNPT | 150 psi | 176 độ F | 1 / 4 " | €16.89 | |
E | 9807-010 | Ổ cắm FNPT x | 330 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1" | €19.75 | |
E | 9807-005 | Ổ cắm FNPT x | 424 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1 / 2 " | €15.09 | |
E | 9807-007 | Ổ cắm FNPT x | 344 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 3 / 4 " | €15.26 | |
C | 9806-007 | Ổ cắm x Ổ cắm | 688 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 3 / 4 " | €6.51 | |
A | 9806-040 | Ổ cắm x Ổ cắm | 324 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 4" | €142.22 | |
C | 9806-020 | Ổ cắm x Ổ cắm | 404 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 2" | €23.44 | |
D | 9806-080 | Ổ cắm x Ổ cắm | 150 psi | 176 độ F | 8" | €533.43 | |
A | 9806-030 | Ổ cắm x Ổ cắm | 375 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 3" | €69.48 | |
C | 9806-012 | Ổ cắm x Ổ cắm | 520 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1.25 " | €20.54 | |
C | 9806-010 | Ổ cắm x Ổ cắm | 630 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1" | €11.71 | |
A | 9806-025 | Ổ cắm x Ổ cắm | 425 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 2.5 " | €64.37 | |
C | 9806-015 | Ổ cắm x Ổ cắm | 471 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1.5 " | €18.23 | |
C | 9806-005 | Ổ cắm x Ổ cắm | 848 psi @ 73 độ F | 210 độ F | 1 / 2 " | €5.08 | |
F | 9806-060 | Ổ cắm x Ổ cắm | 150 psi | 176 độ F | 6" | €222.26 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Rửa chai
- Kho thanh đồng
- Máy dò bức xạ
- Trạm làm sạch ống kính
- Công cụ có thể lập chỉ mục
- Clamps
- Cờ lê
- Lọc
- Sục khí
- Phun sơn và sơn lót
- BULLARD Visor
- APPROVED VENDOR Lọc ống bên bình
- PLASTIC SUPPLY Tê, PVC
- SALSBURY INDUSTRIES Khóa cài đặt xi lanh
- VULCAN HART Bảng điều khiển Manifold
- AIRMASTER FAN Bộ làm mát di động Belt Drive
- LEGRIS wye
- NEOPERL Cửa hàng
- BALDOR / DODGE Hộp giảm tốc, cỡ 70
- LITTLE GIANT Thang mở rộng sợi thủy tinh Hyperlite, có tín hiệu nối đất, móc cáp