Đường ống Gf 9808-030 | Khuỷu tay 90 Cpvc 80 3 Inch 187 Psi Ở 73f | 1vgj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9808-030 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 3 Inch 187 Psi Tại 73f | AB3UXE 1VGJ4

GEORG FISCHER 9808-030 khuỷu tay 90 Cpvc 80 3 inch 187 Psi ở 73f

Trong kho
Khoản mục: AB3UXE Mẫu: 9808-030Tham chiếu chéo: 1VGJ4
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
€150.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Max. Sức ép187 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule80
UPC818273161348

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 9806-025 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 Ổ cắm trượt 2-1/2 inch | AB3UWY 1VGH7 9806-025Ổ cắm x Ổ cắm425 psi @ 73 độ F210 độ F2.5 "€64.37
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9806-030 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 Ổ cắm trượt 3 inch | AB3UXA 1VGH9 9806-030Ổ cắm x Ổ cắm375 psi @ 73 độ F210 độ F3"€69.48
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 Ổ cắm trượt 4 inch | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Ổ cắm x Ổ cắm324 psi @ 73 độ F210 độ F4"€142.22
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9808-040 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 4 Inch 162 Psi Tại 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 độ F210 độ F4"€225.61
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9806-060 Khuỷu tay 90 Cpvc 80 Ổ cắm 6 inch 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060Ổ cắm x Ổ cắm150 psi176 độ F6"€222.26
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9808-020 Khuỷu tay 90 80 2 Inch Fnpt 202 Psi Tại 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73 độ F210 độ F2"€40.78
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 9807-005 Cút 90 1/2 Inch 424 Psi Tại 73f | AD2RHA 3TNW8 9807-005Ổ cắm FNPT x424 psi @ 73 độ F210 độ F1 / 2 "€15.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 9808-030 khuỷu tay 90 Cpvc 80 3 inch 187 Psi ở 73f
€150.91 /đơn vị