Lovejoy 68514476406 | Hub loại Ss Ss095, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, không có rãnh then | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476406 SS Type Hub SS095, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Không có rãnh then | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS Loại Hub SS095, Kích thước lỗ 1/2 inch, Không có rãnh khóa

Trong kho
Khoản mục: AJ2XDL phần: 68514476406
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
€198.77 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại SS
Kích thước lỗ khoan1 / 2 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Màukim loại
Kích thước khớp nốiSS095
Loại khớp nốiSS
Kích thước G0.52 "
Chiều dài trung tâm1.52 "
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan1"
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán1"
Min. Chán0.25 "
Bên ngoài Dia.2.11 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ5 / 16-18
Dia đề.5 / 16 "-18
Chủ đề trên mỗi inch5 / 16 "-18
UPC685144764065

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtLoại khớp nốiChiều dài trung tâmGiá cả
LOVEJOY 68514470006 SS Type Hub SS075, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, không có rãnh then | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Không có keyway0.82 "1.36 "Thép không gỉSS1.32 "€99.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476406 SS Loại Hub SS095, Kích thước lỗ 1/2 inch, Không có rãnh khóa
€198.77 /đơn vị