LOVEJOY 68514470006 SS Type Hub SS075, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, không có rãnh then
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SS |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | SS075 |
Loại khớp nối | SS |
Kích thước G | 0.5 " |
Chiều dài trung tâm | 1.32 " |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.82 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chán | 0.875 " |
Min. Chán | 0.25 " |
Bên ngoài Dia. | 1.36 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 1 / 4-20 |
Dia đề. | 1 / 4 "-20 |
Chủ đề trên mỗi inch | 1 / 4 "-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. Các đùm khớp nối hàm có một rãnh cắt, được gọi là các rãnh then khớp với các phím trục. Các phím này thúc đẩy mô-men xoắn được cải thiện & ngăn trượt, cũng như giảm tổn thất do rung & phản ứng dữ dội (mức độ chuyển động tự do giữa hai bộ phận quay, ăn khớp). Tuy nhiên, một số ứng dụng không yêu cầu chìa khóa, vì các trung tâm khớp nối hàm không cần chìa khóa chỉ sử dụng vít định vị để truyền mô-men xoắn. Đùm không cần chìa là lý tưởng cho các tình huống không bị ảnh hưởng ngay cả khi trục bị trượt.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Loại khớp nối | Chiều dài trung tâm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1 / 2 " | Không có keyway | 1" | 2.11 " | Thép không gỉ | SS | 1.52 " | €198.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.