vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476178 Hub, Đường kính 2.560 inch, Chiều dài 3.540 inch, Độ dày 0.590 inch

Trong kho
khoản mục: CM7YMX phần: 68514476178
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
€158.90 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.90 độ.
Kích thước lỗ khoan1 3 / 8 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nốiHàm
Kích thước khớp nốiCJ28
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G0.790 "
Kích thước HD2.560 "
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)0.100 "
Phong cách HubB
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then5 / 16 "x 5 / 32"
Chiều rộng rãnh then5 / 16 "x 5 / 32"
Chiều dài qua lỗ khoan1.380 "
Vật chấtKim loại bột
Tối đa Dịch chuyển trục0.0600 "
Tối đa Chán1.5 "
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm0.0100 "
Tối đa Tốc độ8500 rpm
Max. Mô-men xoắn1680 inch.-Lbs.
Min. Chán0.870 "
Mô-men xoắn danh nghĩa840 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.2.560 "
Chiều dài khớp nối tổng thể3.540 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.5 / 16 "-18
Chủ đề vít mỗi inch5 / 16 "-18
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít0.590 "
Đường kính ngoài của nhện2.560 "
Độ dày nhện (Kích thước W)0.590 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ. đến 248 độ. NS
Khối lượng9.04397 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật liệu trung tâmLoại khớp nốiGiá cả
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514462030, Kích thước khớp nối CJ 38/45, rãnh then 1-3/4 x 3/8 Inch | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 28/38, rãnh then 1-1/8 x 1/4 inch | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 14/16, 5/16 Không có rãnh | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Không có keywayB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 1 inch, kim loại dạng bột | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 0.750 inch, Có rãnh then, Nhôm | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 TRUNG TÂM 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€60.58
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ24, Kích thước lỗ khoan 1 inch, Có rãnh then, Kim loại dạng bột | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 1.375 Inch, Có rãnh then, Nhôm | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476178 Hub, Đường kính 2.560 inch, Chiều dài 3.540 inch, Độ dày 0.590 inch
€158.90 /đơn vị