Lovejoy 68514461984 | Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối Cj 14/16, 5/16 Không có đường rãnh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514461984 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 14/16, 5/16 Không có rãnh | AJ2XPC

LOVEJOY 68514461984 Trung tâm khớp nối hàm, CJ 14/16 Kích thước khớp nối, 5/16 Không có rãnh khóa

Trong kho
Khoản mục: AJ2XPC phần: 68514461984
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
€26.71 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm dòng CJ
Dịch chuyển góc0.03 "
Kích thước lỗ khoan5 / 16 "
Loại lỗ khoanRắn
Màukim loại
Kích thước khớp nốiCJ14
Loại khớp nốiCJ
Kích thước G0.51 "
Kích thước HD1.18 "
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL)0.06 "
Vật liệu trung tâmKim loại bột
Phong cách HubB
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan0.43 "
Vật chấtKim loại bột
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút]1.2 độ.
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka)0.04 "
Tối đa Chán0.63 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.-50 độ. đến 248 độ. NS
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr)0.007 "
Tối đa Tốc độ1900 rpm
Max. Mô-men xoắn133 inch.-Lbs.
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider)66 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện)-40 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.18 "
Chiều dài khớp nối tổng thể1.38 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514460880.pdf
Vít Chủ Đề Dia.# 8-32
Chủ đề vít mỗi inch# 8-32
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL)0.2 "
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T)8-32
Đường kính ngoài của nhện1.18 "
Độ dày nhện (Kích thước W)0.39 "
Phong cáchChán
Hệ thống đo lườnghoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenPhong cách HubBên ngoài Dia.Chiều dài khớp nối tổng thểVật liệu trung tâmLoại khớp nốiGiá cả
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514462030, Kích thước khớp nối CJ 38/45, rãnh then 1-3/4 x 3/8 Inch | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối CJ 28/38, rãnh then 1-1/8 x 1/4 inch | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514462016 Hub khớp nối hàm, có rãnh then, hàm cong, kích thước lỗ khoan 1 inch, kim loại dạng bột | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 0.750 inch, Có rãnh then, Nhôm | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 TRUNG TÂM 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ24, Kích thước lỗ khoan 1 inch, Có rãnh then, Kim loại dạng bột | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Hub khớp nối hàm, Kích thước CJ28/38, Kích thước lỗ khoan 1.375 Inch, Có rãnh then, Nhôm | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ
LOVEJOY 68514462018 Hub khớp nối hàm, Polyurethane, Trung tâm mở, 1/4 x 1/8 Inch | AL9VKT 62018 / CJ28/38X1 1/4 68514462018CJ281 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514461984 Trung tâm khớp nối hàm, CJ 14/16 Kích thước khớp nối, 5/16 Không có rãnh khóa
€26.71 /đơn vị