LOVEJOY 68514465696 AL Trung tâm khớp nối AL070 Kích thước khớp nối, Kích thước lỗ 14 mm, Đường rãnh 5 x 2.3 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại AL |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 14mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước khớp nối | AL070 |
Loại khớp nối | AL |
Kích thước G | 12.7mm |
Kích thước SL | 9.65mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.07hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.84hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1.23hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 2.52 hp |
Chiều dài trung tâm | 31.75mm |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Kích thước rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều rộng rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 19.05mm |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chán | 19mm |
Tối đa Tốc độ | 14000 rpm |
Min. Chán | 6mm |
Mômen quán tính (Rắn) WR2 | 0.04 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 4.88 Nm |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 34.54mm |
Chiều dài tổng thể | 50.8mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.84 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 1.23 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.07 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144656964 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Mô-men xoắn danh nghĩa | Tối đa Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458627 | AL099 | 28mm | 8 mm x mm 3.3 | 2 | 26.16mm | Nhôm | 35.93 Nm | 7000 rpm | €38.88 | |
68514448347 | AL095 | 20mm | 6 mm x mm 2.8 | 1 | 25.4mm | Nhôm | 21.92 Nm | 9000 rpm | €27.66 | |
68514449632 | AL110 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | 1 | 42.93mm | Nhôm | 89.48 Nm | 5000 rpm | €68.61 | |
68514458266 | AL100 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | 1 | 34.8mm | Nhôm | 47.11 Nm | 7000 rpm | €56.73 | |
68514447393 | AL100 | 28mm | 8 mm x mm 3.3 | 1 | 34.8mm | Nhôm | 47.11 Nm | 7000 rpm | €54.68 | |
68514465698 | AL070 | 19mm | 6 mm x mm 2.8 | 1 | 19.05mm | Nhôm | 4.88 Nm | 14000 rpm | €11.03 | |
68514464803 | AL150 | 35mm | 10 mm x mm 3.3 | 2 | 44.45mm | Nhôm | 140.1 Nm | 5000 rpm | €90.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.