LOVEJOY 68514464744 Hub, Đường kính 6.300 inch, Chiều dài 4.720 inch, Độ dày 1.180 inch
khoản mục: CM7YLY
phần: 68514464744
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 1.20 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 60mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | màu xám |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | CJ75/90 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 39.88mm |
Kích thước HD | 134.87mm |
Thứ nguyên U | 53.09mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 5.08mm |
Phong cách Hub | A |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 18mm x 4.4mm |
Chiều rộng rãnh then | 18mm x 4.4mm |
Chiều dài qua lỗ khoan | 85.09mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.1200 " |
Tối đa Chán | 75mm |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 0.0180 " |
Tối đa Tốc độ | 3550 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 2559 Nm |
Min. Chán | 12mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1279 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 160.02mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 119.89mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề vít mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 24.89mm |
Đường kính bên trong nhện | 80mm |
Đường kính ngoài của nhện | 160mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 30mm |
Hệ thống đo lường | metric |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Khối lượng | 187.33680 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.35 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Không có keyway | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Không có keyway | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | RFQ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14 mm x mm 3.8 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | RFQ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | Không có keyway | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | €175.84 | RFQ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Không có keyway | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.