LOVEJOY 68514462059 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh khóa, kim loại bột
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.08 " |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | CJ48/60 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 27.94mm |
Kích thước HD | 104.9mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 3.56mm |
Vật liệu trung tâm | Gang thep |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 55.88mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1.1 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.082 " |
Tối đa Chán | 60mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.014 " |
Tối đa Tốc độ | 5600 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 619 Nm |
Min. Chán | 26mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 310 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 104.9mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 80.26mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 20.07mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 5 / 16-18 |
Đường kính bên trong nhện | 51mm |
Đường kính ngoài của nhện | 105mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 21mm |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | metric |
A. Không, nó không cần bất kỳ sự bôi trơn nào vì không có sự tiếp xúc hoặc ma sát giữa kim loại với kim loại giữa các trục trong quá trình hoạt động do có một con nhện giữa hai trục.
A. Các trung tâm khớp nối Lovejoy CJ Series, khi được gắn vào một con nhện, sẽ nén con nhện và tạo thành một khớp nối hoàn chỉnh. Các hàm của trục quay trong cùng một mặt phẳng để đẩy các hàm dẫn động của trục và truyền mô-men xoắn. Nhện đàn hồi nén giúp truyền và giảm lực thông qua các bộ hấp thụ khớp nối. Những chất hấp thụ này tiếp tục bảo vệ các thành phần xung quanh khỏi bị hư hại.
A.
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Không có keyway | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Không có keyway | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | RFQ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14 mm x mm 3.8 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | RFQ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Không có keyway | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | RFQ
|
68514462414 | CJ42/55 | NA | Không có keyway | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.