LOVEJOY 68514462414 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh khóa, kim loại bột
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.07 " |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | CJ42/55 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 25.91mm |
Kích thước HD | 74.93mm |
Thứ nguyên U | 39.88mm |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 3.05mm |
Vật liệu trung tâm | Gang thep |
Phong cách Hub | A |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 50.04mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 1 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.079 " |
Tối đa Chán | 42mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.012 " |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 530 Nm |
Min. Chán | 12mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 265 Nm |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 95mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 72.9mm |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 20.07mm |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 5 / 16-18 |
Đường kính bên trong nhện | 46mm |
Đường kính ngoài của nhện | 95 mm |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 20mm |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144624147 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | Không có keyway | B | 160.02mm | 119.89mm | - | CJ | €422.10 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | Không có keyway | A | 119.89mm | 90.93mm | - | CJ | €234.13 | RFQ
|
68514462050 | CJ42/55 | 30mm | 8 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462056 | CJ42/55 | 48mm | 14 mm x mm 3.8 | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €163.66 | RFQ
|
68514462051 | CJ42/55 | 32mm | 10 mm x mm 3.3 | A | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €161.84 | RFQ
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | Không có keyway | B | 104.9mm | 80.26mm | - | CJ | €175.84 | RFQ
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | Không có keyway | B | 95mm | 72.9mm | - | CJ | €120.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.