LOVEJOY 68514462651 Khớp vạn năng, 25 độ, 1750 vòng/phút, lỗ chốt 90 độ
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 0.880 " |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | lỗ khoan lục giác |
Màu | kim loại |
Khớp nối Keyway Kích thước | Không có rãnh then & rãnh then 3/16 |
Loại khớp | kim loại |
Bàn phím | với rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.880 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415606.pdf |
Kích thước máy | HĐ8B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 5220 inch.-Lbs. |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Sản phẩm | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Độ sâu lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan | Loại lỗ khoan | Loại khớp | Bàn phím | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Tối đa Chênh lệch góc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514464357 | 1.25 " | 0.88 " | 3 / 4 " | Đã hoàn thành lỗ khoan | Loại HD | Ghim lỗ một bên | 1.88 " | 25 độ. | €326.76 | RFQ
| |
68514476444 | 1.250 " | 0.880 " | - | Đã hoàn thành lỗ khoan | Loại HD | với rãnh then | 1.880 " | 25 độ. F | €380.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.