LOVEJOY 68514462012 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước CJ28 / 38, Kích thước lỗ khoan 0.625 inch, Có rãnh khóa, bằng nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 0.05 " |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | CJ28 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 0.79 " |
Kích thước HD | 1.89 " |
Thứ nguyên U | 1.1 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.1 " |
Vật liệu trung tâm | Kim loại bột |
Phong cách Hub | A |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.38 " |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Độ dịch chuyển góc (Δ Ka), n = 1500 [1 / phút] | 0.9 độ. |
Tối đa Chuyển vị dọc trục (Δ Ka) | 0.06 " |
Tối đa Chán | 1.1 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Tối đa Độ dịch chuyển hướng tâm (Δ Kr) | 0.01 " |
Tối đa Tốc độ | 8500 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 1680 inch.-Lbs. |
Min. Chán | 0.47 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa (với 92 Shore A spider) | 840 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường (với 80 Shore A, 92 Shore A và 95/98 Shore A nhện) | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 2.56 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 3.54 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề vít mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.59 " |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 5 / 16-18 |
Đường kính ngoài của nhện | 2.56 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.59 " |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
UPC | 685144620125 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | €79.32 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €59.12 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | Không có keyway | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | €26.71 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €63.50 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.14 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | €47.61 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.