LOVEJOY 68514461988 Hub, Đường kính 1.180 inch, Chiều dài 1.380 inch, Độ dày 0.390 inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm dòng CJ |
Dịch chuyển góc | 1.20 độ. |
Khoan | Rắn |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | CJ14 |
Loại khớp nối | CJ |
Kích thước G | 0.510 " |
Kích thước HD | 1.180 " |
Khoảng cách giữa Spider và Mặt Hub (Thứ nguyên CL) | 0.060 " |
Phong cách Hub | B |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.430 " |
Vật chất | Kim loại bột |
Tối đa Dịch chuyển trục | 0.0400 " |
Tối đa Chán | 0.63 " |
Tối đa Chuyển vị xuyên tâm | 070 " |
Tối đa Tốc độ | 1900 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 133 inch.-Lbs. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 66 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.180 " |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 1.380 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514460880.pdf |
Vít Chủ Đề Dia. | # 8-32 |
Chủ đề vít mỗi inch | # 8-32 |
Đặt kích thước vị trí khớp nối kiểu vít | 0.200 " |
Đường kính ngoài của nhện | 1.180 " |
Độ dày nhện (Kích thước W) | 0.390 " |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Nhiệt độ. Phạm vi | -50 độ. đến 248 độ. NS |
Khối lượng | 0.59873 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Bên ngoài Dia. | Chiều dài khớp nối tổng thể | Vật liệu trung tâm | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3 / 4 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.15 " | 4.49 " | - | CJ | €79.32 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €59.12 | |
68514461984 | CJ14 | 5 / 16 " | Không có keyway | B | 1.18 " | 1.38 " | - | CJ | €26.71 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €63.50 | RFQ
|
68514462014 | CJ28 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | A | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €60.58 | RFQ
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | B | 2.2 " | 3.07 " | - | CJ | €47.61 | RFQ
|
68514462019 | CJ28 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | B | 2.56 " | 3.54 " | - | CJ | €58.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.