LOVEJOY 68514458073 Trung tâm khớp nối, Kích thước khớp nối MSF32, Kích thước 12 mm, Không có rãnh khóa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm kiểu trục vít |
Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 12mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | MSF32 |
Loại khớp nối | MSF |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 14mm |
Vật chất | kẽm hợp kim |
Tối đa Chán | 14mm |
Tối đa Tốc độ | 1200 rpm |
Min. Chán | 8mm |
Lực quán tính | 0.092 Lbs.In.Sq. |
Moment quán tính WR2 | 0.092 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 26.6 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | 140 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 32mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 48mm |
Độ lệch song song | 0.01 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Đặt kích thước vít | M4 |
Phong cách | Đặt vít |
Hệ thống đo lường | metric |
Độ cứng xoắn | 266 in.- lbs./rad |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Chiều dài khớp nối tổng thể | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | Không có keyway | - | 34mm | 8.9 inch.-Lbs. | €37.28 | RFQ
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | Không có keyway | - | 41mm | 13.3 inch.-Lbs. | €38.37 | RFQ
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | Không có keyway | 8mm | 27mm | 4.4 inch.-Lbs. | €35.78 | RFQ
|
68514458070 | MSF32 | 8mm | Không có keyway | 14mm | 48mm | 26.6 inch.-Lbs. | €42.78 | RFQ
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458044 | MSF16 | 5mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.