LOVEJOY 68514458070 Trung tâm khớp nối, Kích thước khớp nối MSF32, Kích thước 8 mm, Không có rãnh khóa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm kiểu trục vít |
Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Kích thước lỗ khoan | 8mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | MSF32 |
Loại khớp nối | MSF |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 14mm |
Vật chất | kẽm hợp kim |
Tối đa Chán | 14mm |
Tối đa Tốc độ | 1200 rpm |
Min. Chán | 8mm |
Lực quán tính | 0.092 Lbs.In.Sq. |
Moment quán tính WR2 | 0.092 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 26.6 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | 140 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 32mm |
Chiều dài khớp nối tổng thể | 48mm |
Độ lệch song song | 0.01 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Đặt kích thước vít | M4 |
Phong cách | Đặt vít |
Hệ thống đo lường | metric |
Độ cứng xoắn | 266 in.- lbs./rad |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Chiều dài khớp nối tổng thể | Mô-men xoắn danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | Không có keyway | - | 34mm | 8.9 inch.-Lbs. | €37.28 | RFQ
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | Không có keyway | - | 41mm | 13.3 inch.-Lbs. | €38.37 | RFQ
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | Không có keyway | 8mm | 27mm | 4.4 inch.-Lbs. | €35.78 | RFQ
|
68514458073 | MSF32 | 12mm | Không có keyway | 14mm | 48mm | 26.6 inch.-Lbs. | €42.78 | RFQ
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
68514458044 | MSF16 | 5mm | - | 8mm | - | 4.40 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.