Lovejoy 68514456229 | Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 55 Mm, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514456229 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 55 mm, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | AJ2XHC

LOVEJOY 68514456229 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 55 mm, Chiều dài khớp nối 2.940 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XHC phần: 68514456229
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
€129.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan55mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL190
Loại khớp nốiL
Kích thước G25.4mm
Kích thước SL22.35mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM2.7hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM32.4hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM49hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM97.2 hp
Chiều dài trung tâm74.68mm
Phong cách Hub2
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan49.28mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán55mm
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán19mm
Mô-men xoắn danh nghĩa195.24 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.114.3mm
Chiều dài tổng thể123.44mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút32.4 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút49 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút2.7 hp
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.71
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanVật chấtChiều dài trung tâmMô-men xoắn danh nghĩaLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441460 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 8 mm, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AJ2WZC 68514441460L0508mmKhông có keyway15.75mmSắt thiêu kết27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 48 mm, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | AJ2WZE 68514451995L19048mmKhông có keyway49.28mmSắt thiêu kết74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 6 mm, Chiều dài trung tâm 0.550 inch | AJ2WZF 68514445872L0356mmKhông có keyway6.86mmSắt thiêu kết13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 35 mm, Chiều dài trung tâm 2.75 inch | AJ2XFH 68514456180L15035mmKhông có keyway44.45mmSắt thiêu kết69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 7 mm, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AJ2XFV 68514410215L0507mmKhông có keyway15.75mmSắt thiêu kết27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 5 mm, Chiều dài trung tâm 0.550 inch | AJ2XFW 68514447419L0355mmKhông có keyway6.86mmSắt thiêu kết13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | AJ2XGB 68514441461L09014mmKhông có keyway20.83mmSắt thiêu kết33.53mm16.27 NmL€16.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514456229 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 55 mm, Chiều dài khớp nối 2.940 inch
€129.64 /đơn vị