Lovejoy 68514441461 | Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 14 Mm, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514441461 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Chiều dài trung tâm 1.32 inch | AJ2XGB

LOVEJOY 68514441461 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Chiều dài khớp nối 1.32 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XGB phần: 68514441461
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
€16.95 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan14mm
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL090
Loại khớp nốiL
Kích thước G13.21mm
Kích thước SL11.18mm
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.23hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM2.76hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM4.11hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM8.28 hp
Chiều dài trung tâm33.53mm
Phong cách Hub1
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan20.83mm
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán25mm
Tối đa Tốc độ9000 rpm
Min. Chán6mm
Mô-men xoắn danh nghĩa16.27 Nm
Số hàm3
Bên ngoài Dia.53.59mm
Chiều dài tổng thể54.61mm
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút2.76 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút4.11 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.23 hp
Hệ thống đo lườngmetric
UPC685144414618

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanVật chấtChiều dài trung tâmMô-men xoắn danh nghĩaLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514441460 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 8 mm, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AJ2WZC 68514441460L0508mmKhông có keyway15.75mmSắt thiêu kết27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 48 mm, Chiều dài trung tâm 2.940 inch | AJ2WZE 68514451995L19048mmKhông có keyway49.28mmSắt thiêu kết74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 6 mm, Chiều dài trung tâm 0.550 inch | AJ2WZF 68514445872L0356mmKhông có keyway6.86mmSắt thiêu kết13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 35 mm, Chiều dài trung tâm 2.75 inch | AJ2XFH 68514456180L15035mmKhông có keyway44.45mmSắt thiêu kết69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 7 mm, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AJ2XFV 68514410215L0507mmKhông có keyway15.75mmSắt thiêu kết27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 5 mm, Chiều dài trung tâm 0.550 inch | AJ2XFW 68514447419L0355mmKhông có keyway6.86mmSắt thiêu kết13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514450351 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Kích thước lỗ khoan 6 mm, Chiều dài trung tâm 1.100 inch | AJ2XHB 68514450351L0506mmKhông có keyway15.75mmSắt thiêu kết27.94mm2.97 NmL€12.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514441461 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L090, Kích thước lỗ khoan 14 mm, Chiều dài khớp nối 1.32 inch
€16.95 /đơn vị