LOVEJOY 68514455169 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L035, Kích thước lỗ khoan 8 mm, Chiều dài khớp nối 0.550 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 8mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L035 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 7.11mm |
Kích thước SL | 3.3mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.006hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.07hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 0.1hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 0.22 hp |
Chiều dài trung tâm | 13.97mm |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 6.86mm |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 9mm |
Tối đa Tốc độ | 31000 rpm |
Min. Chán | 3mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 0.4 Nm |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 16mm |
Chiều dài tổng thể | 20.57mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.07 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 0.1 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.006 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144551696 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Chiều dài trung tâm | Mô-men xoắn danh nghĩa | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | Không có keyway | 15.75mm | Sắt thiêu kết | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €12.75 | |
68514451995 | L190 | 48mm | Không có keyway | 49.28mm | Sắt thiêu kết | 74.68mm | 195.24 Nm | L | €138.89 | |
68514445872 | L035 | 6mm | Không có keyway | 6.86mm | Sắt thiêu kết | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514456180 | L150 | 35mm | Không có keyway | 44.45mm | Sắt thiêu kết | 69.85mm | 140.1 Nm | L | €88.89 | |
68514410215 | L050 | 7mm | Không có keyway | 15.75mm | Sắt thiêu kết | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €6.08 | |
68514447419 | L035 | 5mm | Không có keyway | 6.86mm | Sắt thiêu kết | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514441461 | L090 | 14mm | Không có keyway | 20.83mm | Sắt thiêu kết | 33.53mm | 16.27 Nm | L | €16.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.