Lovejoy 68514445047 | Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn đứt 10680 inch Lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514445047 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs

Trong kho
Mục: CM7YEY phần: 68514445047
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
€247.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
lỗ khoan A1 x 1 "
lỗ khoan B1 x 1 "
Độ sâu lỗ khoan1.380 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Khớp nối Keyway Kích thướcKhông có keyway
Loại khớpLoại D.
Bàn phímKhông có keyway
Chiều cao chốt chính (Kích thước E)2.5 "
Vật chấtThép
Tối đa Chênh lệch góc25 độ. F
Tối đa Chán1.25 "
Tối đa Tốc độ1750 rpm
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ. đến 212 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.75 "
Chiều dài tổng thể5.00 "
Bảng thông số sản phẩmlovejoy-68514415606.pdf
Đặt kích thước vítKhông có trục vít
Kích thước máyD11B
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh10680 inch.-Lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Khối lượng15.3125 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểĐộ sâu lỗ khoanMô-men xoắn phá vỡ tĩnhVật chấtĐặt kích thước vítGiá cả
LOVEJOY 68514416226 Khớp nối đa năng, dài 1.75 inch, thép | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS ĐƯỢC 685144162263 / 16 "Không có keyway0.38 "1.75 "0.56 "110 inch.-Lbs.Thép-€80.21
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Khớp nối đa năng, dài 2 inch, thép | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Không có keyway0.5 "2"0.62 "378 inch.-Lbs.Thép-€92.11
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Khớp nối đa năng, dài 2.25 inch, thép | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Không có keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 inch.-Lbs.Thép-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Khớp nối đa năng, dài 2.68 inch, thép | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS ĐƯỢC 685144162893 / 8 "Không có keyway0.75 "2.68 "0.88 "768 inch.-Lbs.Thép-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Khớp nối đa năng, dài 3 inch, thép | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Không có keyway0.88 "3"0.88 "1176 inch.-Lbs.Thép-€100.02
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Khớp nối đa năng, dài 3.38 inch, thép | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW ĐƯỢC 685144460365 / 8 "Không có keyway1"3.38 "1"1560 inch.-Lbs.Thép-€108.14
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Khớp nối đa năng, dài 3.38 inch, thép | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS ĐƯỢC 685144163631 / 2 "Không có keyway1"3.38 "1"1560 inch.-Lbs.Thép-€108.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514445047 Khớp vạn năng, Đường kính 1.75 inch, Chiều dài 5.00 inch, Mô-men xoắn ngắt 10680 inch Lbs
€247.38 /đơn vị