LOVEJOY 68514416363 Khớp phổ thông, Chiều dài 3.38 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1" |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kiểu kết nối | 1 / 2 "x 1 / 2" |
Inch khối | 3.38 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại D |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.68 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Chán | 0.75 " |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1" |
Chiều dài tổng thể | 3.38 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | D6B |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 1560 inch.-Lbs. |
Phong cách | Chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại D |
Khối lượng | 3.38 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ sâu lỗ khoan | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | Không có keyway | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110 inch.-Lbs. | Thép | - | €80.21 | RFQ
|
68514416235 | 1 / 4 " | Không có keyway | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378 inch.-Lbs. | Thép | - | €92.11 | RFQ
|
68514416259 | 5 / 16 " | Không có keyway | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 inch.-Lbs. | Thép | - | €81.82 | RFQ
|
68514416289 | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 inch.-Lbs. | Thép | - | €81.82 | RFQ
|
68514416346 | 7 / 16 " | Không có keyway | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 inch.-Lbs. | Thép | - | €100.02 | RFQ
|
68514446036 | 5 / 8 " | Không có keyway | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 inch.-Lbs. | Thép | - | €108.14 | RFQ
|
68514416431 | 9 / 16 " | Không có keyway | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 inch.-Lbs. | Thép | - | €130.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.