LOVEJOY 68514444307 Khớp nối trục, Kích thước 1/2 x 5/8 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục và khớp nối |
Sai lệch trục (Δ Ka) | 0.035 " |
Kích thước lỗ khoan | 1/2 x 5/8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | Xám / kim loại |
Kích thước HD | 1.42 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.2hp |
Kích thước trung tâm | U62R |
Phong cách Hub | Đều đặn |
Kích thước rãnh then | 1/8 x 1/16 Và 3/16 x 3/32 " |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.84 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 0.625 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.019 " |
Tối đa Tốc độ | 20000 RPM |
Max. Mô-men xoắn | 126 In. |
Min. Chán | 0.313 " |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độF |
Chiều dài tổng thể | 2.72 " |
Vị trí ghim (Thứ nguyên SL) | 0.38 " |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Kiểu | trục đến trục |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 3 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 0.85 độ. |
Mô hình | Tối đa Chán | Sai lệch trục (Δ Ka) | Kích thước lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa Tốc độ | Max. Mô-men xoắn | Min. Chán | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426105 | 1" | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.03 " | 6000 rpm | 565 In. | 0.438 " | 4.12 " | €807.80 | RFQ
|
68514413351 | 0.75 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 3.31 " | €517.44 | RFQ
|
68514413255 | 0.625 " | 0.035 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126 In. | 0.313 " | 2.72 " | €488.82 | RFQ
|
68514444219 | 1.5 " | 0.04 " | 1 3/8 x 1 7/16 " | 0.041 " | 3000 rpm | 1890 In. | 0.75 " | 6.28 " | €1,554.00 | RFQ
|
68514426099 | 0.75 " | 0.04 " | 5/8 x 5/8 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175 In. | 0.375 " | 3.31 " | €517.44 | RFQ
|
68514413541 | 1.25 " | 0.04 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.044 " | 6000 rpm | 755 In. | 0.625 " | 4.88 " | €905.80 | RFQ
|
68514448325 | 1.25 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.044 " | 6000 rpm | 755 In. | 0.625 " | 4.88 " | €905.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.