LOVEJOY 68514441549 Mặt bích khớp nối trục, Đường kính 28 mm, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích khớp nối tay áo |
Kích thước lỗ khoan | 28 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 7S |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 19.81mm |
Kích thước HD | 71.37mm |
Kích thước L | 46.74mm |
Thứ nguyên P | 17.53mm |
Kích thước SL | 8.89mm |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1.2hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 14hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 21hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 41hp |
Kích thước rãnh then | 8 x 3.3mm |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Tối đa Tốc độ | 5250 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 81.91 Nm |
Bên ngoài Dia. | 117.48mm |
Sợi chỉ | 3 / 8-16 |
Độ cứng xoắn | 2769 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
UPC | 685144415493 |
Mô hình | Tối đa Chán | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Tối đa Tốc độ | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Sợi chỉ | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188 " | 20 mm | 5S | 7600 rpm | 27.12 Nm | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €40.08 | RFQ
|
68514441520 | 1.188 " | 25 mm | 5S | 7600 rpm | 27.12 Nm | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €40.08 | RFQ
|
68514441533 | 1.438 " | 20 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €53.14 | RFQ
|
68514441535 | 1.438 " | 25 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €55.42 | RFQ
|
68514441536 | 1.438 " | 28 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.82 | RFQ
|
68514441537 | 1.438 " | 30 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.77 | RFQ
|
68514441539 | 1.438 " | 35 mm | 6S | 6000 rpm | 50.84 Nm | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 In.Lbs./Rad | €52.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.