LOVEJOY 68514441318 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L070, Kích thước lỗ 16 mm, Đường kính ngoài 1.36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 16mm |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L070 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 12.19mm |
Kích thước SL | 9.65mm |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.07hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.84hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 1.23hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 2.52 hp |
Chiều dài trung tâm | 31.24mm |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Kích thước rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều rộng rãnh then | 5 mm x mm 2.3 |
Chiều dài qua lỗ khoan | 19.05mm |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 19mm |
Tối đa Tốc độ | 14000 rpm |
Min. Chán | 6mm |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 4.9 Nm |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 34.54mm |
Chiều dài tổng thể | 50.29mm |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.84 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 1.23 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.07 hp |
Hệ thống đo lường | metric |
UPC | 685144413185 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.81 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4 mm x mm 1.8 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.18 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €9.56 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €10.08 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5 mm x mm 2.3 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sắt thiêu kết | L | €7.52 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3 mm x mm 1.4 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | Sắt thiêu kết | L | €11.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.