Lovejoy 68514441170 | 41170 | Spider, Snap Wrap, Màu xanh lam, Miếng đệm đàn hồi, Urethane, Mô-men xoắn 477 In-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, Màu xanh lam, Miếng đệm đàn hồi, Urethane, Mô-men xoắn 477 in-lbs | AL2ZPF 41170

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, Blue, Elastomeric Insert, Urethane, Mô-men xoắn 477 in-lbs

Trong kho
Khoản mục: AL2ZPF phần: 68514441170Tham chiếu chéo: 41170
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
€105.52 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp con nhện
Căn chỉnh góc1 độ.
Kháng hóa họcRất tốt
MàuMàu xanh da trời
Kích thước khớp nốiSW099, SW100
Loại khớp nốiHàm
Inch khối5.7867 Cu.In.
Khả năng giảm chấnThấp
Kích thước AA78.23mm
Thứ nguyên B0.43 "
Kích thước HH1.37 "
Kích thước W0.61 "
Vật chấturêtan
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.15 "
Phạm vi nhiệt độ bình thường-30 độ. đến 160 độ. NS
Độ lệch song song0.15 "
Độ cứng bờ55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237
Độ dày nhện (Kích thước W)0.61 "
Loại nhệnSW
Phong cáchVòng rắn
Mô-men xoắn477 inch.-Lbs.
KiểuChèn đàn hồi
UPC685144411709
Khối lượng5.7867 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiVật chấtMô-men xoắnLOẠI khớp nốiPhong cáchMàuCăn chỉnh gócĐộ cứng bờGiá cả
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 144 in-lbs | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095Cao su SOX (NBR)144 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap mà không cần RingĐen1 độ.80A€31.29
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190Cao su SOX (NBR)1728 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110Cao su SOX (NBR)792 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap mà không cần RingĐen1 độ.80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095Cao su SOX (NBR)144 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110Cao su SOX (NBR)792 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€77.74
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Màu xanh lam, Miếng đệm đàn hồi, Urethane, Mô-men xoắn 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190urêtan2592 inch.-Lbs.HàmVòng rắnMàu xanh da trời1 độ.55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€170.65
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150Cao su SOX (NBR)1240 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€122.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, Blue, Elastomeric Insert, Urethane, Mô-men xoắn 477 in-lbs
€105.52 /đơn vị