LOVEJOY 68514439267 Trung tâm ghép nối, Traingular, Đường kính 0.75 inch, Sắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm Delta |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | Liên kết linh hoạt |
Thứ nguyên BC | 3.88 " |
Kích thước HD | 4.5 " |
Thứ nguyên P | 2.623 đến 2.625 " |
Thứ nguyên Q | 0.12 " |
Kích thước TH (Nắp hướng trục / Vòi vít) | 3 / 8-16 x 0.88 |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 6.5hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 75hp |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 114hp |
Phong cách Hub | đồng bằng |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.03 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa Chán | 2.5 " |
Tối đa Mô-men xoắn liên tục | 4100 In. |
Min. Chán | 0.75 " |
Mô-men xoắn quá tải cao nhất | 6150 In. |
Định mức HP ở 3,500 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 228 hp |
Định mức HP ở 875 vòng / phút (Động cơ tiêu chuẩn) | 57 hp |
Đặt kích thước ren vít (Kích thước T) | 3 / 8-16 |
Kích thước máy | 60 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Vật chất | Chiều dài qua lỗ khoan | Thứ nguyên BC | Kích thước HD | Thứ nguyên P | Thứ nguyên Q | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439265 | 7 / 16 " | Không có keyway | Sắt dễ uốn | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 đến 1.5 " | 0.09 " | €221.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.