Square D 9422tcf30 | Công tắc gắn mặt bích Dsconnct 30a Dễ nóng chảy | 2vrn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9422TCF30 Công tắc lắp mặt bích Dsconnct 30A Fusible | AH2QLX 2VRN5

SQUARE D 9422TCF30 Công tắc Dsconnct gắn mặt bích 30A Fusible

Trong kho
Khoản mục: AH2QLX phần: 9422TCF30Tham chiếu chéo: 2VRN5
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
€978.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối mặt bích
dòng điện xoay chiều30
Loại kẹp cầu chìCầu chì cấp H, K, J, R
Tối đa HP7-1 / 2 HP
Tối đa HP @ 460V15 HP
Tối đa gắn sâu18 "
Tối thiểu. gắn sâu6.63 "
Giai đoạn3
UPC785901879756
điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)28.19

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuTối đa HPTối đa HP @ 460VTối đa gắn sâuTối thiểu. gắn sâuđiện ápGiá cả
Công tắc ngắt kết nối mặt bích SQUARE D 9422TDN60 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250 VDC€798.24
Công tắc ngắt kết nối mặt bích SQUARE D 9422TEN10 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250 VDC€1,457.40
Công tắc ngắt kết nối mặt bích SQUARE D 9422TCN30 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "600 VAC / VDC€811.72
SQUARE D 9422TDF63 Mặt bích Công tắc Dsconnct 60A Fusible | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC / VDC€1,106.07
SQUARE D 9422TEF10 Mặt bích Công tắc Dsconnct 100A Fusible | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250 VDC€2,037.75
SQUARE D 9422TF2 Mặt bích Công tắc Dsconnct 200A Fusible | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250 VDC€3,634.47
Công tắc ngắt kết nối mặt bích SQUARE D 9422TF1 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC / VDC€3,260.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9422TCF30 Công tắc Dsconnct gắn mặt bích 30A Fusible
€978.67 /đơn vị