Lovejoy 68514437918 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Od 3.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514437918 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 3.75 Inch O.D. | AJ2XNA

LOVEJOY 68514437918 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, OD 3.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XNA phần: 68514437918
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
€190.12 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
Loại lỗ khoanlỗ khoan
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL150
Loại khớp nốiL
Kích thước G1"
Kích thước SL0.75 "
Thứ nguyên T3 / 8-16
Chiều dài trung tâm2.75 "
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan1.75 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán1.875 "
Min. Chán0.625 "
Bên ngoài Dia.3.75 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Kích thước Spline13T 16/32 ĐP
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.3 / 8 "-16
Chủ đề trên mỗi inch3 / 8 "-16
UPC685144379184

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtMin. ChánGiá cả
LOVEJOY 68514438571 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L099, OD 2.54 inch | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sắt thiêu kết0.437 "€132.64
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514438569, Kích thước khớp nối L090, OD 2.11 inch | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sắt thiêu kết0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, OD 4.5 inch | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sắt thiêu kết0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, OD 3.32 inch | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sắt thiêu kết0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, OD 3.32 inch | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sắt thiêu kết0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sắt thiêu kết0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sắt thiêu kết0.437 "€158.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514437918 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, OD 3.75 inch
€190.12 /đơn vị