Lovejoy 68514455195 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, Od 2.54 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514455195 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XJA phần: 68514455195

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€57.10 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
Kích thước lỗ khoanNA
Loại lỗ khoanlỗ khoan
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL100
Loại khớp nốiL
Kích thước G0.71 "
Kích thước SL0.44 "
Thứ nguyên T5 / 16-18
Chiều dài trung tâm2.09 "
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then4 "x 1.8"
Kích thước rãnh then4 "x 1.8"
Chiều rộng rãnh then4 "x 1.8"
Chiều dài qua lỗ khoan1.38 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán1.375 "
Min. Chán0.437 "
Bên ngoài Dia.2.54 "
Chiều dài tổng thể3.48 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.5 / 16 "-18
Chủ đề trên mỗi inch5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Vật chấtMin. ChánGiá cả
LOVEJOY 68514438571 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L099, OD 2.54 inch | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sắt thiêu kết0.437 "€132.64
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514438569, Kích thước khớp nối L090, OD 2.11 inch | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sắt thiêu kết0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, OD 4.5 inch | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sắt thiêu kết0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, OD 3.32 inch | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sắt thiêu kết0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, OD 3.32 inch | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sắt thiêu kết0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437905 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sắt thiêu kết0.437 "€158.20
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514437940, Kích thước khớp nối L225, OD 5 inch | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Gang thep0.75 "€1,103.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514455195 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L100, OD 2.54 inch
€57.10 /đơn vị