LOVEJOY 68514437912 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L110, OD 3.32 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
Loại lỗ khoan | lỗ khoan |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L110 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 0.88 " |
Kích thước SL | 0.75 " |
Thứ nguyên T | 3 / 8-16 |
Chiều dài trung tâm | 2.56 " |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.68 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Min. Chán | 0.625 " |
Bên ngoài Dia. | 3.32 " |
Chiều dài tổng thể | 4.22 " |
Kích thước Spline | 14T 12/24 ĐP |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề trên mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
UPC | 685144379122 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Min. Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06 " | 2.54 " | Sắt thiêu kết | 0.437 " | €132.64 | |
68514438569 | L090 | 0.82 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 0.25 " | €103.81 | |
68514437929 | L190 | 1.94 " | 4.5 " | Sắt thiêu kết | 0.75 " | €276.50 | |
68514437916 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | Sắt thiêu kết | 0.625 " | €172.06 | |
68514437909 | L110 | 1.68 " | 3.32 " | Sắt thiêu kết | 0.625 " | €172.06 | |
68514455195 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | Sắt thiêu kết | 0.437 " | €57.10 | |
68514437905 | L100 | 1.38 " | 2.54 " | Sắt thiêu kết | 0.437 " | €158.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.