LOVEJOY 68514436726 Hub khớp nối tay áo, kích thước 9, lỗ khoan 1.3750 inch, đã hoàn thiện với rãnh then, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SC |
Kích thước lỗ khoan | 1-3 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | Trung tâm khớp nối |
Kích thước L | 1.53 " |
Kích thước SL | 0.63 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 2.9hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 34hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 51hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 103hp |
Kích thước rãnh then | 5 / 16 "x 5 / 32" |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.5 " |
Tối đa Tốc độ | 3750 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 1800 In. |
Bên ngoài Dia. | 3.63 " |
Sợi chỉ | 3 / 8-16 |
Độ cứng xoắn | 6875 In.Lbs./Rad |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Trung tâm # | Bên ngoài Dia. | Kích thước L | Kích thước SL | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436682 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 9SCH | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | €127.91 | RFQ
|
68514436686 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 11SCH | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | €324.05 | RFQ
|
68514436687 | 1-5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 11SCH | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | €324.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.