LOVEJOY 68514436687 Trung tâm Spacer, Lỗ 1-5 / 8 inch, rãnh then hoa 3/8 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại SC |
Kích thước lỗ khoan | 1-5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Loại khớp nối | S-Flex |
Kích thước L | 1.91 " |
Kích thước SL | 0.75 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 7.2hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 86hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 129hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 259hp |
Trung tâm # | 11SCH |
Kích thước rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.875 " |
Tối đa Tốc độ | 3600 RPM |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 4530 In. |
Bên ngoài Dia. | 5.25 " |
Sợi chỉ | 1 / 2-13 |
Độ cứng xoắn | 17300 In.Lbs./Rad |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Trung tâm # | Bên ngoài Dia. | Kích thước L | Kích thước SL | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436682 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 9SCH | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | €127.91 | RFQ
|
68514436686 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 11SCH | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | €324.05 | RFQ
|
68514436726 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | - | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | €127.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.