LOVEJOY 68514436353 Khớp nối trục, Lỗ 0.625 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Kích thước lỗ khoan | 5 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Màu | màu xám |
Kích thước khớp nối | 6S |
Loại khớp nối | S-Flex |
Thứ nguyên FL | 0.78 " |
Kích thước HD | 2.5 " |
Kích thước L | 1.64 " |
Thứ nguyên P | 0.53 " |
Kích thước SL | 0.29 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.7hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 8.6hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 12.9hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 25.7hp |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Chán | 1.438 " |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | 450 In. |
Bên ngoài Dia. | 4" |
Sợi chỉ | 5 / 16-18 |
Độ cứng xoắn | 1718 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối mặt bích |
Mô hình | Tối đa Tốc độ | Kích thước lỗ khoan | Kích thước khớp nối | Mô-men xoắn danh định (với tay áo EPDM) | Bên ngoài Dia. | Sợi chỉ | Độ cứng xoắn | Thứ nguyên FL | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | 7600 rpm | 1 / 2 " | 5S | 240 In. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | 0.59 " | €42.63 | RFQ
|
68514436355 | 5250 rpm | 5 / 8 " | 7S | 725 In. | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769 In.Lbs./Rad | 0.78 " | €63.95 | RFQ
|
68514436365 | 3600 RPM | 1 1 / 4 " | 11S | 4530 In. | 9.625 " | 1 / 2-13 | 17300 In.Lbs./Rad | 1.5 " | €272.89 | RFQ
|
68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200 In. | 10 " | 1 / 2-13 | 27500 In.Lbs./Rad | 1.69 " | €320.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.