LOVEJOY 68514426128 Lắp ráp miếng đệm, Kích thước khớp nối RRS110, Độ sâu 5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp miếng đệm |
Màu | Đen |
Kích thước khớp nối | RRS110 |
Loại khớp nối | Hàm |
Độ sâu | 5.00 " |
CD kích thước | 3.810 " |
Thứ nguyên CL | 0.120 " |
Kích thước SL | 0.750 " |
Chiều cao | 3.810 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bao gồm | 2 con nhện quấn nhanh không có vòng, 2 vòng cổ có ốc vít, 1 miếng đệm |
Chèn kiểu | Loại bọc |
Vật chất | Buna-N |
Tối đa Chán | 1.625 " |
Min. Chán | 0.625 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 792 inch.-Lbs. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 3.810 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | 5.000 " |
Dia đề. | 5 / 16 "-18 |
Chủ đề trên mỗi inch | 5 / 16 "-18 |
Khối lượng | 72.58050 cu. ft. |
Chiều rộng | 3.810 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.99 |
Mô hình | Phong cách Hub | Màu | Kích thước khớp nối | Tối đa Chán | Min. Chán | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm khoảng cách (Kích thước S) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514427041 | - | - | RRS225 | 2.625 " | 0.75 " | - | 5.62 " | - | €658.77 | |
68514412620 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | - | 2.5 " | - | €195.59 | |
68514426120 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | - | - | - | €214.30 | RFQ
|
68514412644 | - | - | RRS110 | - | - | - | - | - | €252.00 | RFQ
|
68514412630 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | €226.21 | RFQ
|
68514426123 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | €250.01 | RFQ
|
68514426124 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | €255.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.