LOVEJOY 68514425795 Khớp phổ thông, Chiều dài 3.75 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1" |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Inch khối | 5.85938 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại LO |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.69 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độ. đến 400 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Chiều dài tổng thể | 3.75 " |
Pin Đường kính ngoài | 1.44 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | LOJ10 |
Tiêu chuẩn đường kính | 3 / 4 " |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 3480 inch.-Lbs. |
Đường kính chuẩn | 3 / 4 " |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại LO |
UPC | 685144257956 |
Khối lượng | 5.85938 cu. trong. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417299 | 3 / 4 " | 1" | 3.68 " | 1500 inch.-Lbs. | 1.69 " | Thép | - | €66.70 | RFQ
| |
68514417285 | - | 0.750 " | 2.940 " | 840 inch.-Lbs. | 1.350 " | Thép | Không có trục vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.