LOVEJOY 68514424504 Trung tâm hình trụ, Kích thước lỗ khoan 0.59 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hub hình trụ |
Kích thước lỗ khoan | không chán |
Loại lỗ khoan | Cổ phiếu thô lỗ |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | LF16 |
Loại khớp nối | Xoắn |
Kích thước HD | 2.76 " |
Độ cứng xoắn động | 30100 In.Lbs./Rad |
Phong cách Hub | Trụ |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.97 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 3 độ. |
Tối đa Chán | 1.63 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.08 " |
Tối đa Tốc độ | 6000 rpm |
Max. Mô-men xoắn | 4960 In. |
Min. Chán | 0.63 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1770 In. |
Phạm vi nhiệt độ bình thường | -40 độF |
Kích thước lỗ khoan cổ phiếu thô | 0.59 " |
Độ cứng bờ | 60A |
Độ cứng góc tĩnh | 44 Inch / Đơn vị. |
Độ cứng trục tĩnh | 570 Lbs / In. |
Độ cứng xuyên tâm tĩnh | 2860 Lbs / In. |
Sợi chỉ | M12 |
Góc nâng gió ở mức tối đa. Mô-men xoắn | 14 độ. |
Góc quay gió ở mô-men xoắn danh định | 5 độ. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan cổ phiếu thô | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước HD | Mô-men xoắn danh nghĩa | Tối đa Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424500 | không chán | 0.47 " | 1.18 " | 1.77 " | 440 In. | 1" | €150.11 | RFQ
|
68514424496 | không chán | 0.31 " | 0.94 " | 1.18 " | 90 In. | 0.63 " | €110.82 | RFQ
|
68514424502 | không chán | 0.47 " | 1.65 " | 2.36 " | 885 In. | 1.38 " | €191.42 | RFQ
|
68514445199 | không chán | 0.59 " | 1.97 " | 2.76 " | 2430 In. | 1.63 " | €352.63 | RFQ
|
68514445197 | không chán | 0.59 " | 2.16 " | 3.35 " | 3700 In. | 2.13 " | €433.23 | RFQ
|
68514424508 | không chán | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | 4400 In. | 2.44 " | €465.99 | RFQ
|
68514424510 | không chán | 0.71 " | 2.6 " | 3.94 " | - | 2.44 " | €465.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.