LOVEJOY 68514417020 Khớp đa năng, Đôi, Chiều dài 6 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 0.88 " |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Inch khối | 4.64640 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại DD |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 0.88 " |
Chiều dài tổng thể | 6" |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | DD5 |
Tiêu chuẩn đường kính | 0.44 " |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 1176 inch.-Lbs. |
Đường kính chuẩn | 0.44 " |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp đa năng Loại DD |
Khối lượng | 4.64640 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417005 | NA | 0.5 " | 4" | 378 inch.-Lbs. | 1" | Thép | - | €179.62 | RFQ
|
68514417011 | 1 / 2 " | 0.62 " | 4.5 " | 540 inch.-Lbs. | 1.12 " | Thép | - | €191.97 | RFQ
|
68514417015 | NA | 0.75 " | 5.38 " | 768 inch.-Lbs. | 1.34 " | Thép | - | €186.48 | RFQ
|
68514417026 | 3 / 4 " | 1" | 6.75 " | 1560 inch.-Lbs. | 1.68 " | Thép | - | €241.78 | RFQ
|
68514417038 | NA | 1.12 " | 7" | 2880 inch.-Lbs. | 1.75 " | Thép | - | €291.90 | RFQ
|
68514417041 | 1" | 1.25 " | 7.5 " | 5220 inch.-Lbs. | 1.88 " | Thép | - | €317.38 | RFQ
|
68514417050 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 8.5 " | 7920 inch.-Lbs. | 2.12 " | Thép | - | €371.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.