LOVEJOY 68514415919 Khớp phổ thông, Chiều dài 4.25 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phổ cập chung |
Độ sâu lỗ khoan | 1.18 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Inch khối | 9.5625 Cu. Ở trong |
Loại khớp | Loại D |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | 2.12 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chênh lệch góc | 25 độ. |
Tối đa Tốc độ | 1750 rpm |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -30 độ. đến 212 độ. NS |
Bên ngoài Dia. | 1.5 " |
Chiều dài tổng thể | 4.25 " |
Đặt kích thước vít | Không có trục vít |
Kích thước máy | D10 |
Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | 7920 inch.-Lbs. |
Phong cách | không chán |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Kiểu | Khớp phổ quát Loại D |
Khối lượng | 9.5625 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Mô-men xoắn phá vỡ tĩnh | Chiều cao chốt chính (Kích thước E) | Vật chất | Đặt kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415661 | 1 / 4 " | 0.38 " | 1.75 " | 110 inch.-Lbs. | 0.88 " | Thép | - | €69.38 | RFQ
|
68514415674 | NA | 0.5 " | 2" | 378 inch.-Lbs. | 1" | Thép | - | €69.38 | RFQ
|
68514415718 | 1 / 2 " | 0.62 " | 2.25 " | 540 inch.-Lbs. | 1.12 " | Thép | - | €74.68 | RFQ
|
68514415744 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 inch.-Lbs. | 1.34 " | Thép | - | €74.68 | RFQ
|
68514415774 | NA | 0.88 " | 3" | 1176 inch.-Lbs. | 1.5 " | Thép | - | €91.25 | RFQ
|
68514415809 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 inch.-Lbs. | 1.68 " | Thép | - | €99.20 | RFQ
|
68514415841 | NA | 1.12 " | 3.5 " | 2880 inch.-Lbs. | 1.75 " | Thép | - | €118.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.