Lovejoy 68514412292 | 12292 | Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 1-1/4 inch, Od 4.5 inch | 1a918 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514412292 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 1-1/4 inch, OD 4.5 inch | AA8TYC 12292

LOVEJOY 68514412292 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 1-1 / 4 inch, OD 4.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8TYC phần: 68514412292Tham chiếu chéo: 12292
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
€201.19 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm3
Kích thước lỗ khoan1 1 / 4 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL190
Loại khớp nốiL
Kích thước G1"
Kích thước SL0.88 "
Thứ nguyên T1 / 2-13
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM2.7hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM32.4hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM49hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM97.2 hp
Chiều dài trung tâm2.94 "
Phong cách Hub2
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Kích thước rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều dài qua lỗ khoan1.94 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán2.125 "
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán0.75 "
Mô-men xoắn danh nghĩa1728 inch.-Lbs.
Số hàm3
Bên ngoài Dia.4.5 "
Chiều dài tổng thể4.86 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút32.4 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút49 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút2.7 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.1 / 2 "-13
Chủ đề trên mỗi inch1 / 2 "-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8483908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514428875 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L075, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sắt thiêu kếtL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1 / 8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L150, Kích thước lỗ khoan 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sắt thiêu kếtL€114.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514412292 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L190, Kích thước lỗ khoan 1-1 / 4 inch, OD 4.5 inch
€201.19 /đơn vị