LOVEJOY 68514412069 Khớp nối hàm LC150, Kích thước lỗ khoan 1 inch, rãnh then 1/4 x 1/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại LC |
# hàm | 3 |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | LC150 |
Loại khớp nối | LC |
CD kích thước | 4.41 " |
Kích thước G | 1" |
Kích thước SL | 0.75 " |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 24hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 35hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 72 hp |
Chiều dài trung tâm | 2.75 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kích thước rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều rộng rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.75 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.88 " |
Tối đa Tốc độ | 5000 rpm |
Min. Chán | 0.625 " |
Mômen quán tính (Rắn) WR2 | 11.477 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 1240 inch.-Lbs. |
Số hàm | 3 |
Bên ngoài Dia. | 3.75 " |
Chiều dài tổng thể | 4.5 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 24 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 35 hp |
Định mức HP ở 1000 vòng / phút | 2 kw |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Sợi chỉ | 3 / 8-16 |
Dia đề. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề trên mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
UPC | 685144120694 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | LC100 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.53 " | 2.13 " | Sắt thiêu kết | €72.39 | |
68514456566 | LC110 | 7 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sắt thiêu kết | €81.80 | |
68514411832 | LC110 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.69 " | 3.31 " | 2.56 " | Sắt thiêu kết | €81.80 | |
68514412472 | LC225 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2.19 " | 5" | 3.19 " | Gang thep | €226.21 | |
68514412332 | LC190 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sắt thiêu kết | €195.64 | RFQ
|
68514412329 | LC190 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sắt thiêu kết | €195.64 | RFQ
|
68514412337 | LC190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | Sắt thiêu kết | €195.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.