Lovejoy 68514411832 | Khớp nối hàm Lc110, Kích thước lỗ 7/8 inch, rãnh then 3/16 X 3/32 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối hàm LOVEJOY 68514411832 LC110, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh then 3/16 x 3/32 inch | AJ2XLV

LOVEJOY 68514411832 Khớp nối hàm LC110, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh khóa 3/16 x 3/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XLV phần: 68514411832
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
€81.80 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại LC
# hàm3
Kích thước lỗ khoan7 / 8 "
Loại lỗ khoanChán
Màukim loại
Kích thước khớp nốiLC110
Loại khớp nốiLC
CD kích thước3.81 "
Kích thước G0.87 "
Kích thước SL0.75 "
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 1200 RPM15.12hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM23hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM45.36 hp
Chiều dài trung tâm2.56 "
Phong cách Hub1
Bàn phímvới rãnh then
Độ sâu rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Kích thước rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Chiều dài qua lỗ khoan1.69 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán1.62 "
Tối đa Tốc độ5000 rpm
Min. Chán0.625 "
Mômen quán tính (Rắn) WR28.993 Lbs.In.Sq.
Mô-men xoắn danh nghĩa792 inch.-Lbs.
Số hàm3
Bên ngoài Dia.3.31 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút15.12 hp
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút23 hp
Định mức HP ở 1000 vòng / phút1.26 kw
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Sợi chỉ3 / 8-16
Dia đề.3 / 8 "-16
Chủ đề trên mỗi inch3 / 8 "-16
UPC685144118325

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtGiá cả
LOVEJOY 68514411581 Khớp nối hàm LC100, Kích thước lỗ khoan 1-1/4 inch, rãnh then 1/4 x 1/8 inch | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Sắt thiêu kết€72.39
LOVEJOY 68514456566 Khớp nối hàm LC110, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh then 1/4 x 1/8 inch | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sắt thiêu kết€81.80
LOVEJOY 68514412472 Khớp nối hàm LC225, Kích thước lỗ khoan 1-7/8 inch, rãnh then 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Gang thep€226.21
LOVEJOY 68514412332 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 1-1/2 inch, rãnh then 3/8 x 3/16 inch | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sắt thiêu kết€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 1-3/8 inch, rãnh then 5/16 x 5/32 inch | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sắt thiêu kết€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 1-7/8 inch, rãnh then 1/2 x 1/4 inch | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sắt thiêu kết€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514444064 Khớp nối hàm LC190, Kích thước lỗ khoan 2-1/8 inch, rãnh then 1/2 x 1/4 inch | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sắt thiêu kết€195.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514411832 Khớp nối hàm LC110, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, rãnh khóa 3/16 x 3/32 inch
€81.80 /đơn vị