Lovejoy 68514410357 | Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Chiều dài trung tâm 1.350 inch, Od 1.08 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514410357 Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Chiều dài trung tâm 1.350 inch, OD 1.08 inch | AJ2XBF

LOVEJOY 68514410357 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Chiều dài Hub 1.350 inch, Đường kính ngoài 1.08 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2XBF phần: 68514410357
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
€181.16 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm loại L
# hàm2
Kích thước lỗ khoan5 / 16 "
Loại lỗ khoanCần xác định
Màukim loại
Kích thước khớp nốiL050
Loại khớp nốiL
Kích thước G0.48 "
Thứ nguyên T1 / 4-20
Thành viên đàn hồiCao su SOX (NBR)
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.5hp
Xếp hạng HP @ 1800 RPM0.75hp
Xếp hạng HP @ 3600 RPM1.51 hp
Chiều dài trung tâm1.35 "
Phong cách Hub1
Bàn phímkhông có rãnh then
Kích thước rãnh thenKhông có keyway
Chiều dài qua lỗ khoan0.88 "
Vật chấtSắt thiêu kết
Tối đa Chán0.625 "
Tối đa Tốc độ18000 rpm
Min. Chán0.25 "
Mô-men xoắn danh nghĩa26.3 inch.-Lbs.
Số hàm2
Bên ngoài Dia.1.08 "
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút0.75 hp
Định mức HP ở 100 vòng / phút0.5 hp
Công suất định mức ở 100 vòng / phút0.042 hp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Dia đề.1 / 4 "-20
Chủ đề trên mỗi inch1 / 4 "-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiKích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâmVật chấtLoại khớp nốiGiá cả
LOVEJOY 68514410338 Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 0.800 inch, OD 1.08 inch | THÂN AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 68514410338L0501 / 2 "Không có keyway0.31 "1.08 "0.8 "Sắt thiêu kếtL€29.43
RFQ
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410359, Kích thước lỗ khoan 7/16 inch, Chiều dài trung tâm 1.350 inch, OD 1.08 inch | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870 68514410359L0507 / 16 "Không có keyway0.88 "1.08 "1.35 "Sắt thiêu kếtL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài trung tâm 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Không có keyway0.31 "1.08 "0.8 "Sắt thiêu kếtL€8.41
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 3/8 inch, Chiều dài trung tâm 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Không có keyway0.31 "1.08 "0.8 "Sắt thiêu kếtL€8.41
RFQ
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514410360, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 1.350 inch, OD 1.08 inch | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "Không có keyway0.88 "1.08 "1.35 "Sắt thiêu kếtL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514410362 Hub khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Chiều dài trung tâm 1.350 inch, OD 1.08 inch | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "Không có keyway0.88 "1.08 "1.35 "Sắt thiêu kếtL€181.16
RFQ
Trung tâm khớp nối hàm LOVEJOY 68514441610, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Chiều dài trung tâm 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Sắt thiêu kếtL€8.41
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514410357 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 5/16 inch, Chiều dài Hub 1.350 inch, Đường kính ngoài 1.08 inch
€181.16 /đơn vị