LOVEJOY 68514410335 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước lỗ khoan 1/4 inch, Chiều dài Hub 0.800 inch, Đường kính ngoài 1.08 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Loại lỗ khoan | Cần xác định |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L050 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 0.48 " |
Thứ nguyên T | 1 / 4-20 |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.5hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 0.75hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 1.51 hp |
Chiều dài trung tâm | 0.8 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.31 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 0.625 " |
Tối đa Tốc độ | 18000 rpm |
Min. Chán | 0.25 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 26.3 inch.-Lbs. |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 1.08 " |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 0.75 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.5 hp |
Công suất định mức ở 100 vòng / phút | 0.042 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 1 / 4 "-20 |
Chủ đề trên mỗi inch | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Chiều dài trung tâm | Vật chất | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5 / 16 " | Không có keyway | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sắt thiêu kết | L | €181.16 | |
68514410338 | L050 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sắt thiêu kết | L | €29.43 | RFQ
|
68514410359 | L050 | 7 / 16 " | Không có keyway | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sắt thiêu kết | L | €181.16 | RFQ
|
68514410337 | L050 | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sắt thiêu kết | L | €8.41 | RFQ
|
68514410360 | L050 | 1 / 2 " | Không có keyway | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sắt thiêu kết | L | €181.16 | RFQ
|
68514410362 | L050 | 5 / 8 " | Không có keyway | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | Sắt thiêu kết | L | €181.16 | RFQ
|
68514441610 | L050 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | Sắt thiêu kết | L | €8.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.