LOVEJOY 68514410218 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước khớp nối L050, Chiều dài khớp nối 1.100 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại L |
# hàm | 2 |
Kích thước lỗ khoan | NA |
Loại lỗ khoan | Rắn |
Màu | kim loại |
Kích thước khớp nối | L050 |
Loại khớp nối | L |
Kích thước G | 0.48 " |
Kích thước SL | 0.31 " |
Thứ nguyên T | 1 / 4-20 |
Thành viên đàn hồi | Cao su SOX (NBR) |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.042hp |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 0.5hp |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 0.75hp |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 1.51 hp |
Chiều dài trung tâm | 1.1 " |
Phong cách Hub | 1 |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.62 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 0.625 " |
Tối đa Tốc độ | 18000 rpm |
Min. Chán | 0.25 " |
Moment quán tính WR2 | 0.054 Lbs.In.Sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 26.3 inch.-Lbs. |
Số hàm | 2 |
Bên ngoài Dia. | 1.08 " |
Chiều dài tổng thể | 1.71 " |
Định mức HP ở 1,200 vòng / phút | 0.5 hp |
Định mức HP ở 1,800 vòng / phút | 0.75 hp |
Định mức HP ở 100 vòng / phút | 0.042 hp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 1 / 4 "-20 |
Chủ đề trên mỗi inch | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Chiều dài trung tâm | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Mô-men xoắn danh nghĩa | Loại khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410129 | L035 | 0.27 " | 0.375 " | 0.55 " | 0.63 " | Sắt thiêu kết | 3.5 inch.-Lbs. | L | €6.08 | |
68514411094 | L095 | 1" | 1.125 " | 1.52 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 194 inch.-Lbs. | L | €37.79 | RFQ
|
68514476172 | L225 | 2.18 " | 2.625 " | 3.18 " | 5" | Thép | 2340 inch.-Lbs. | L | €675.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.