U01062.031.0050 | Vít lục giác cấp 5 5/16-24 X 1/2 - Pk100 | 2cb15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U01062.031.0050 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 1/2, 100PK | AB9DKL 2CB15

APPROVED VENDOR U01062.031.0050 Vít đầu lục giác Lớp 5 5/16-24 X 1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9DKL phần: U01062.031.0050Tham chiếu chéo: 2CB15 / 42HE58
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
€23.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
đường kính5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu1 / 2 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "
Vật chứng120,000 psi
Nạp tiền2CB15
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuVật chứngNạp tiềnKiểu chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 847402-PG Vít đầu lục giác Cấp 5 9/16-18 x 1-3/4 - Gói 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Phân luồng một phần€45.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0050 Vít đầu lục giác Lớp 5 5/16-24 X 1/2, 100PK
€23.74 /đóng gói