LOUISVILLE P11420 Sân khấu một người Chiều dài 20 feet Chiều rộng 14 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giai đoạn giàn giáo một người |
Chiều cao | 5" |
Chiều dài | 20ft. |
Tải trọng | 250 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | 14 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 619.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.