LOUISVILLE FM1414HD Thang hai mặt Fg Chiều cao 14 feet 375 Lb Cap
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang hai mặt |
Loại ANSI | IAA |
Chênh lệch cơ sở | 111.5 " |
Chiều rộng đáy | 34.75 " |
Chiều cao bậc thang | 14ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 13 |
Chiều sâu bước | 3" |
Đặt chân lên | Chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 429.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87.63 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chênh lệch cơ sở | Chiều rộng đáy | Chiều cao bậc thang | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1404HD | 37.5 " | 19.5 " | 4ft. | 3 | €346.08 | ||
FM1406HD | 37.25 " | 22.75 " | 6ft. | 5 | €444.01 | RFQ
| |
FM1408HD | 67.25 " | 25.75 " | 8ft. | 7 | €568.59 | RFQ
| |
FM1410HD | 82 " | 28.75 " | 10ft. | 9 | €753.19 | RFQ
| |
FM1412HD | 96.75 " | 31.75 " | 12ft. | 11 | €940.43 | RFQ
| |
FM1416HD | 126.25 " | 37.75 " | 16ft. | 15 | €1,510.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.