LOUISVILLE FM1410HD Thang hai mặt Fg Chiều cao 10 feet 375 Lb Cap
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang hai mặt |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 12 " |
Loại ANSI | IAA |
Chênh lệch cơ sở | 82 " |
Chiều rộng đáy | 28.75 " |
Chiều cao bậc thang mở rộng | 21 ft. |
Chiều cao bậc thang | 10ft. |
Tải trọng | 375 lb |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Số bước | 9 |
Loại đường sắt | Không dẫn điện |
Hình dạng | D-Rừng |
Thiết kế giày | An toàn xoay |
Chiều sâu bước | 3" |
Đặt chân lên | Chống trượt |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chênh lệch cơ sở | Chiều rộng đáy | Chiều cao bậc thang | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1404HD | 37.5 " | 19.5 " | 4ft. | 3 | €346.08 | ||
FM1406HD | 37.25 " | 22.75 " | 6ft. | 5 | €444.01 | RFQ
| |
FM1408HD | 67.25 " | 25.75 " | 8ft. | 7 | €568.59 | RFQ
| |
FM1412HD | 96.75 " | 31.75 " | 12ft. | 11 | €940.43 | RFQ
| |
FM1414HD | 111.5 " | 34.75 " | 14ft. | 13 | €1,263.50 | RFQ
| |
FM1416HD | 126.25 " | 37.75 " | 16ft. | 15 | €1,510.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.