Loc-line 79016 | Vòi phun kiểu Ct 0.086 inch Dia. Pk10 | 36xn07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOC-LINE 79016 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.086 inch PK10 | AH7PTQ 36XN07

LOC-LINE 79016 Vòi CT Kiểu Đường kính 0.086 inch PK10

Trong kho
Khoản mục: AH7PTQ phần: 79016Tham chiếu chéo: 36XN07
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
€305.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun áp suất cao
Lỗ Dia.0.086 "
Vật chấtAcetal, thép không gỉ
Max. Sức ép1000
Đến0.5 "
Lung lay72 Degrees
Kích thước chủ đề1 / 8 "
KiểuPhong cách CT
UPC662633790163

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Có các màu: Xanh, Cam, Đen, Xám

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.ĐếnKích thước chủ đềKiểupkg. Số lượngGiá cả
LOC-LINE 72010 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.062 inch PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "Phong cách CT2€79.12
LOC-LINE 72011 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.062 inch PK2 | AH7PPB 36XM24 720110.062 "0.25 "1 / 8 "Phong cách CT2€87.39
LOC-LINE 72012 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.062 inch PK2 | AH7PPC 36XM25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "Phong cách CT2€84.97
LOC-LINE 72013 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.062 inch PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "Phong cách CT2€91.38
LOC-LINE 72014 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.086 inch PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "Phong cách CT2€86.13
LOC-LINE 72015 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.086 inch PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "Phong cách CT2€80.64
LOC-LINE 72016 Vòi phun kiểu CT Đường kính 0.086 inch PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "Phong cách CT2€88.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOC-LINE 79016 Vòi CT Kiểu Đường kính 0.086 inch PK10
€305.08 /đóng gói